社員配置表

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51349228 品番S90B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

名札は樹脂製マグネット式なので、社員の移動表示が簡単です。
出勤・欠勤はもちろん、役職・有資格者などは色別に表示できます。

仕様吊り金具付 材質板面:ホーローブルー色鋼板、フレーム:アルミ、桟:プラスチック 質量(kg)2.7 板面:ブラック タイプ90人用 段数5段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×15×605 枠の色シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする