LJ-561 ヌバックレザージャケット Zシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード51351258 品番02-561
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

しなやかに鞣された丈夫なカウハイドレザーをボディーに配置した特徴的なスタイルを演出するレザージャケット。
肩・肘にはCE規格レベル2のプロテクターを装備。
胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター ( ソフトタイプ )
肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
背中プロテクター : EVAパッド
乗車姿勢の取りやすい3Dパターン
偽造防止4Dラベル

ブラウンスエード サイズ3XL 胸囲(cm)132 着丈(cm)70 裾廻り(cm)118 素材[表地]牛革、[裏地]コットン・ポリエステル プロテクター肩・肘・脊椎・胸部
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする