カラーコピー用紙 森林管理認証取得品

(59件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(500枚) 注文コード 51351528 品番 -
販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

表紙、チラシ、掲示物、POP、書類の分類など色んな用途にご使用頂けるカラーコピー用紙です。国際的な森林管理認証を取得した製品です。

材質ECF漂白パルプ100% ピンク サイズA4 坪量(g/m2)約70 紙厚(μm)93 用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ、軽オフセット印刷機対応。 PEFC認証認定 PEFC商標番号PEFC/31-31-63
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※用途以外のご使用はしないでください。※写真のため実物の商品の色とは若干異なります。※包装ラベル上の色と実物の商品の色とは若干異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
商品説明用
製造業

商品内容等の説明文書の印刷が鮮明にインクジェットで印字され、カラーも多彩で使用分類にも大変重宝している。

2025-12-03
用途:
伝票のコピー
卸売・小売業

色分けしてコピーをしていますが
問題なく使えています。
紙の厚みも程よく、コピー機に詰まってしまうようなこともありません。
また次回も購入させていただきます。

2026-03-06
用途:
標示物作成等に使う
O.G.Y.P 株式会社 様 (製造業)

標示物作成の為、使う頻度は少ないが
色の種類がもっと沢山あると購入者は嬉しい

紙質は大変良いと思います

2026-02-09
用途:
クリーム買ったら黄色でした。悲しい・・
製造業

文字からクリームの色を買って、画像でもクリーム色があったからこれだと購入しましたが、見事に黄色。

みんなに黄色だと突っ込まれてそのまま没に。
色の名前とカラーはできるだけ合わせて欲しいです。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-05-30
用途:
事務作業
株式会社ヒルサイド 様 (サービス業)

白いコピー用紙と視覚的に区別する必要があったので初めてカラー用紙を購入しました。他で購入するとかなり高価でしたが、モノタロウブランドはカラーバリエーションも多く、なにより安価で助かりました。

2025-09-01
用途:
納品書類のファイリング時の表紙
サービス業

以前は厚紙を使用しており、当該商品よりも価格が高額であったため、印刷ミス・印字ズレによる損失が大きくなっていましたが、比較的低額な当該商品であれば、損失も少なく済み、白紙の用紙であるため、印字ズレが生ずることがなくなり、便利になりました。

2025-03-17
用途:
カラー用紙でアクセント
医療・福祉・介護関連業

発色も良くてコピーの文字も綺麗に出ます。
値段はリーズナブルですがそこまでペラペラではないですが普通の薄目のコピー用紙で厚みはそれほどありません。
それでもとても綺麗な色なのでよく目立ちます。
また次回も購入したいです。

対象商品:
51351519
2025-06-10
用途:
カルテ
医療・福祉・介護関連業

綺麗な色で良かったです。色別に自費や衛生士業務カルテを分けたくて使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする