曜日別特売
07-5904 JK-5904 プロテクトソフトシェルウインターパーカ コミネ 51351714

07-5904 JK-5904 プロテクトソフトシェルウインターパーカ コミネ 51351714
07-5904 JK-5904 プロテクトソフトシェルウインターパーカ コミネ 51351714
07-5904 JK-5904 プロテクトソフトシェルウインターパーカ コミネ 51351714
07-5904 JK-5904 プロテクトソフトシェルウインターパーカ コミネ 51351714
07-5904 JK-5904 プロテクトソフトシェルウインターパーカ コミネ 51351714
07-5904 JK-5904 プロテクトソフトシェルウインターパーカ コミネ 51351714
07-5904 JK-5904 プロテクトソフトシェルウインターパーカ コミネ 51351714
07-5904 JK-5904 プロテクトソフトシェルウインターパーカ コミネ 51351714
07-5904 JK-5904 プロテクトソフトシェルウインターパーカ コミネ 51351714
07-5904 JK-5904 プロテクトソフトシェルウインターパーカ コミネ 51351714

JK-5904 プロテクトソフトシェルウインターパーカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード51351714品番07-5904
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,000

防風性と保温性に優れるソフトシェル素材のアウタージャケットに単体でも着用できるインナーパーカをジョイントした2 in 1ジャケット。
別売り電熱ライニングベスト(EK-101)を装着可能。
女性専用パターンを使用したレディースサイズも用意。(一部使用が異なります。)
胸部プロテクター[メンズ]SK-689 ( ハードタイプ )[レディース]SK-682 ( ハードタイプ )
肩プロテクター[メンズ]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 )[レディース]SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
肘プロテクター[メンズ]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 )[レディース]SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )
背中プロテクター[メンズ&レディース]SK-815
乗車姿勢を取りやすい立体パターン
偽造防止4Dラベル

バサルトグレーサイズM胸囲(cm)112着丈(cm)70裾廻り(cm)101素材アウタージャケット:[表地]ポリエステル(TPUラミネート) [裏地]ポリエステル、インナージャケット:[表地]ポリエステルプロテクター肩・肘・脊椎・胸部(サイド:オプション)
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする