ラグライト ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ4L ブルー 注文コード51351878 品番4L
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

PU(ウレタン)を使用した次世代の合羽です。
従来の塩化ビニールに比べ、重量・擦れ・耐寒・耐油性能が向上。
軽量の為、動きやすく、疲労軽減にもなります。
ウェルダー縫製の防水仕様。
国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN

用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツに。 ブルー サイズ4L 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)102〜110 適応胸囲(cm)108〜112
注意
素材の性質上、使用開始時は少々パリパリ感がありますが、徐々に柔らかくなってきます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする