曜日別特売
L ラグライト パーカー 川島商事 51352036

L ラグライト パーカー 川島商事 51352036
L ラグライト パーカー 川島商事 51352036
L ラグライト パーカー 川島商事 51352036

ラグライト パーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚サイズLイエロー注文コード51352036品番L
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

PU(ウレタン)を使用した次世代の合羽です。
従来の塩化ビニールに比べ、重量・擦れ・耐寒・耐油性能が向上。
軽量の為、動きやすく、疲労軽減にもなります。
ウェルダー縫製の防水仕様。
国内資材・国内縫製の完全MADE IN JAPAN

用途水産・フィッシング・土木作業・マリンスポーツに。イエローサイズL適応身長(cm)170~180適応胴囲(cm)78~80適応胸囲(cm)90~98
注意
素材の性質上、使用開始時は少々パリパリ感がありますが、徐々に柔らかくなってきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする