シリンダー南京錠(パック入り)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51352587 品番 1-007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

真鍮製のオーソドックスなタイプの南京錠です。

ロックキー式 材質真鍮 用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに 寸法(mm)50 キー数3 アズワン品番64-6523-71
注意
※複数お買い求め頂きました際には、同一鍵番号にてお届けする場合と、そうでない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする