ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
マスコット錠
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51352666
品番
1-027
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロック
キー式
材質
ダイカスト
用途
小物ケース、カバン等のアクセサリーとして
仕様
キー本数:3
アズワン品番
64-6523-79
注意
※貴重品等の防犯用としては使用しないで下さい。