ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの ダイヤル錠
三段文字合錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51352709
品番
1-041
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
番号が固定式の文字合錠になります。
材質(吊)
鉄
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
用途
ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに
色
緑
サイズ(mm)
23
注意
※設定番号の札はなくさないように大切に保管してください。