曜日別特売
07-6044 JK-6044 プロテクトKVパーカ コミネ 51352904

07-6044 JK-6044 プロテクトKVパーカ コミネ 51352904
07-6044 JK-6044 プロテクトKVパーカ コミネ 51352904
07-6044 JK-6044 プロテクトKVパーカ コミネ 51352904
07-6044 JK-6044 プロテクトKVパーカ コミネ 51352904
07-6044 JK-6044 プロテクトKVパーカ コミネ 51352904
07-6044 JK-6044 プロテクトKVパーカ コミネ 51352904
07-6044 JK-6044 プロテクトKVパーカ コミネ 51352904

JK-6044 プロテクトKVパーカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズWL
オリーブ
内容量1着注文コード51352904品番07-6044
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

防弾ベストにも使われる丈夫な素材ケブラー(R)を肩と背中そして腕に使用したスエットパーカ。
普段着感覚で着用できる一方で、CE規格レベル2プロテクターを標準装備し、ライディングウェアとしての機能も充実。
胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター ( ソフトタイプ )
肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
背中プロテクター : EVAパッド
乗車姿勢を取りやすい立体パターン
偽造防止4Dラベル

オリーブサイズWL胸囲(cm)96着丈(cm)70裾廻り(cm)94素材[表地]ポリエステル、[裏地]アラミドプロテクター肩・肘・背中・胸部(サイド:オプション)
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする