シリンダー南京錠 同一キー

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 51352928 品番 1-151
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

真鍮製の一般的な南京錠です。
同一キー番号の南京錠が2個セットになってます。
追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。

ロックキー式 材質真鍮 用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに 寸法(mm)20 キー数6 アズワン品番64-6523-83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
屋外物置の施錠
くらしの保健とリハ研究会 様 (医療・福祉・介護関連業)

仕様では、施錠はキーなしでループ部分を本体部分に押し込むだけだと思います。しかし設置後1週ほどで押し込めなくなり、施錠時もキーを回した状態でループ部分を本体に収めなければならないようになりました。屋外使用なので雨や埃の影響もあるかもしれません。安価な商品なので甘受して使用継続しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする