アルファ 南京錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51353253 品番 1000-30
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。

ロックキー式 材質(吊)真鍮 材質(本体)真鍮 寸法(mm)30 キー数3 アズワン品番64-6523-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする