ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
アルファ 南京錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51353269
品番
1000-35
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮
材質(本体)
真鍮
寸法(mm)
35
キー数
3
アズワン品番
64-6523-99