ツチノ
ツチノの 南京錠・鍵
ツチノの 南京錠
アルファ 南京錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51353278
品番
1000-40
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
ロック
キー式
材質(吊)
真鍮
材質(本体)
真鍮
寸法(mm)
40
キー数
3
アズワン品番
64-6524-01