アルファ 南京錠

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51353323 品番1000-15
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。

ロックキー式 材質(吊)鉄/クロムメッキ 材質(本体)真鍮 寸法(mm)15 キー数2 アズワン品番64-6523-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする