デカ文字音響錠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51353427 品番1-230
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤルを000にセットすると左方向にしかダイヤルが回転しないので、番号合わせが簡単です。
ダイヤルを回すと「カチッ」と音が鳴りますので、見えにくい場所などでも番号合わせが簡単です。

ロックダイヤル式 材質(吊)鉄:ニッケルメッキ 材質本体(亜鉛ダイカスト)・ダイヤル(亜鉛ダイカスト) 用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに サイズ(mm)23
注意
※設定番号の札はなくさないように大切に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
防犯

番号が大きく見やすいです。ただ、ダイヤルキー番号が任意のものには変えられないものです。ご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする