曜日別特売
1-231 デカ文字音響錠 ツチノ 51353454

1-231 デカ文字音響錠 ツチノ 51353454
1-231 デカ文字音響錠 ツチノ 51353454

デカ文字音響錠

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51353454品番1-231
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ダイヤルを000にセットすると左方向にしかダイヤルが回転しないので、番号合わせが簡単です。
ダイヤルを回すと「カチッ」と音が鳴りますので、見えにくい場所などでも番号合わせが簡単です。

用途
ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに
ロックダイヤル式材質(吊)鉄:ニッケルメッキ材質本体(亜鉛ダイカスト)・ダイヤル(亜鉛ダイカスト)サイズ(mm)28
注意
※設定番号の札はなくさないように大切に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 防犯

番号が大きく見やすいです。ただ、ダイヤルキー番号が任意のものには変えられないものです。ご注意ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする