JK-626 プロテクトウォームライディングシャツ Zシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51353577 品番 07-626
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

柔らかく丈夫なポリコットン生地を使用したカジュアルスタイルな襟付きプロテクションシャツ。
裏地にはボア素材を使用し保温機能を高めた一着。
胸部プロテクター : コミネオリジナル胸部プロテクター ( ソフトタイプ )
肩プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
肘プロテクター : CE lv.2 ソフトプロテクター
背中プロテクター : EVAパッド
夜間視認性を高める反射パイピング : 背面
乗車姿勢を取りやすい立体パターン
偽造防止4Dラベル

ブラック サイズM 胸囲(cm)116 着丈(cm)73 裾廻り(cm)110 素材[表地]ポリエステル・コットン、[裏地]ポリエステル プロテクター肩・肘・背中・胸
注意
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様等につきましては予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする