PS3032-80XA-SVP シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 51353628 PS3032-80XA-SVP シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 51353628 PS3032-80XA-SVP シャワーヘッド SANEI(旧:三栄水栓製作所) 51353628

シャワーヘッド

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様MAXでパワフルに、しっかり爽快に洗い流したい頭皮はパワフルに。MINでやさしく、顔まわりやお子様など繊細な肌にはやさしい水流を。中央から出る6本の束が強弱のポイント。星形の配置から出る6本のシャワーの束が、勢いの強弱によるシャワーの変化を引き立てます。 注文コード51353628 品番PS3032-80XA-SVP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

手元のボタンを押すとシャワーをストップ。また、ボタンを回してシャワーの勢いを調整することができます。
「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。節水率 約50%・年間節約金額 約21700円。
他メーカー対応アダプター2個付き。

材質ABS 用途浴室のシャワーヘッドの交換用として。 仕様MAXでパワフルに、しっかり爽快に洗い流したい頭皮はパワフルに。MINでやさしく、顔まわりやお子様など繊細な肌にはやさしい水流を。中央から出る6本の束が強弱のポイント。星形の配置から出る6本のシャワーの束が、勢いの強弱によるシャワーの変化を引き立てます。
注意
※取付けや取外し時は、テーパーキャップをまわします。
※外れにくい場合はゴム手袋をすると、はずしやすくなります。
※手でまっすぐにねじ込んでください。
※工具を使用したり、斜めにねじ込むとねじ山が潰れ、接続できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-19
用途:
浴室のシャワーヘッド
建設業・工事業

水量の調節が手元でできるので、便利。
少し大きいが重さは感じないので使い勝手は良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする