曜日別特売
A-933 防水防寒手袋 防寒セキュアサーモネオ 青井商店 51354155

A-933 防水防寒手袋 防寒セキュアサーモネオ 青井商店 51354155
A-933 防水防寒手袋 防寒セキュアサーモネオ 青井商店 51354155
A-933 防水防寒手袋 防寒セキュアサーモネオ 青井商店 51354155

防水防寒手袋 防寒セキュアサーモネオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
蛍光イエロー
全長(mm)290
内容量1双注文コード51354155品番A-933
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

防水機能を備えた防寒手袋です。暗闇で極寒の状況下でも、甲部分の生地と高輝度テープが視認性を高め安全性を確保します。シンサレートが保温性を高め、寒さ・冷たさから手と指先を守ります。TPU(透湿防水性ポリウレタン)シートが外部から水分の侵入を防ぎムレを解放し、人工皮革+シリコンが極寒時のウエットコンディション下でも抜群のグリップ力を実現します。

用途
冬、夜間の外出時に。防寒対策に。冬の建築、土木、農水産、林業、清掃、園芸作業に。防寒作業全般に。冬、夜間の警備、誘導、ツーリング、サイクリング、アウトドアに。積雪時の作業やレジャーに。寒冷時の作業、夜間の交通整理などに。
材質掌、指先部:ポリエステルフリース、シンサレート、TPU防水フィルム全長(mm)290蛍光イエローサイズM入数(双)1機能防水性/防寒/保温性中指長(cm)9.5手の平幅(cm)13材質(甲)外部:高輝度テープ付き材質(掌側)外部:人工皮革、シリコン材質(袖口)アクリルボア、シンサレート
注意
※使用状況によっては消耗が早くなります。製品に欠陥が見られた場合は使用を中止し、新しいものに買い替えてください。本製品は防水仕様ですが、使用状況によっては浸水する可能性もあります。購入の際は自分の手に合うサイズのものをご選択ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする