PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 小型表示灯
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51354373
品番
NE-24A-C
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.06
色
白
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
消費電力(W)
0.7
定格電圧(V)
DC24
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
保護等級
IP65
光源
LED
取付場所
屋内
LED色
白
使用周囲温度(℃)
-30〜50
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
注意
※本製品は端子台方式の為、電源線は付属していません。