LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の クリヤーホルダー
PPカラーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
51354374
品番
CF-6E-100P
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
通常の厚みでエコノミーな100冊パックです。
材質
PPシート製(透明)
厚さ(mm)
0.2
色
透明
サイズ
A4判
寸法(縦×横)(mm)
310×220
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※コピー用紙や印刷物などは、よく乾燥させてから挿入してください。印刷物によっては化学変化をおこし、シートに波打ちや反りが発生する場合があります。