防滴型ストップウォッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51354425 品番T-709RN-A
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
トラスコ品番197-7457 幅(mm)66.5 高さ(mm)77 質量(g)60 奥行(mm)19 電源(V)コイン電池(CR2032)×1個(内蔵) 保護等級IPX4 最大計時23時間59分59秒 アズワン品番64-8712-31 防水性日常生活防水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:355

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする