ハンマー グラスファイバー柄

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51354776 品番 103401
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。
手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。

用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般 全長(mm)270 質量(g)1030 種類両口ハンマー 頭径(Φmm)36 呼称2LB 材質(柄部)樹脂/グラスファイバー 材質(頭)炭素鋼 頭部長(mm)103 主な用途石工作業 頭質量(g)900
注意
※頭部と柄にガタつき(ゆるみ)が無いことを確認し、使用してください。
※過度な使用で打撃面が欠ける可能性があります。保護メガネや防具を付けて周囲の安全を確認し、使用してください。
※ハンマーをテコとして使用しないでください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
スターティングブロックのペグを打ち込むとき
教育・研究機関

安定感があります。ちょっと重かったかな?と思ったけど、その分しっかりペグがささります。柄が木製だったときは、老朽化するといろいろ危険を感じましたが、これなら安心して使えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする