21-AF20-01-6JR-D 21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタ SMC 51354960

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21-AF-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 エアフィルタ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/8流れ方向右→左ボディサイズ20注文コード51354960品番21-AF20-01-6JR-D
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなしドレン排出口ドレンガイド1/8流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース表記製品の単位表記:MPa、℃
関連資料:カタログ(0.49MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする