愛和産業
愛和産業の 漁業船舶用工具
電熱式ロープカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51355886
品番
SG-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。
仕様
高輝度LEDパイロットランプ付
セット内容
本体・専用刃1枚
質量(g)
約1000
電圧(V)
100
消費電力(W)
51
温度(℃)
【カッター】約450
刃渡り(mm)
36
注意
※継続使用により、刃部・本体接続部分に化学皮膜を生じ能力低下を生じる場合がございます。定期的に刃を本体から外し、細かいヤスリなどで皮膜やカスを除去なさってください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51355886
SG-30
43350915
SG-31
電熱式ロープカッター
愛和産業
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です