1ポートRS-232C/422/485デバイスサーバ Tモデル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51357828 品番NPORT 5150A-T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

NPort 5100Aデバイスサーバは、シリアルデバイスをインスタントにネットワークに接続ができます。

仕様1-port RS-422/485 Device Server、100 VAC、US plug。 サイズ52×80×22(取付金具なし)、75.2×80×22(取付金具付) 質量(g)340 商品タイプデバイスサーバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする