※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
21-AFD-D Series 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵 マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/8
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
注文コード
51362371
品番
21-AFD20-01-6CJ-D
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・ボディサイズ
など
544
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
ドレン排出口
ドレンガイド1/8
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ケースガード付・ナイロンケース
表記
製品の単位表記:MPa、℃