付属品インストレーションガイド&保証書、19インチラックマウントキット(プレート、ネジ)、AC100V用電源ケーブル、コンソールケーブル、ゴム足4個
仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.3az。Ethernet仕様:ポート数:10/100/1000M RJ45x24ポート 、Duplex:Full/Half 、Auto Negotiation:対応 (ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可) MDI/MDI-X自動切替。適合ケーブル:10BASE-T:Category3以上 (UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:Category5以上 (UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:Category5e以上 (UTPまたはSTP)。伝送距離:最大100m。冷却方式:自然空冷。適合性:EMI規格:VCCI class A 、環境:RoHS指令準拠 、信頼性:MTBF 100、467h (25℃常温)。
質量(kg)2.05
周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100-240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×204×44
最大消費電力(W)16.2
保管温湿度範囲(温度)-20℃〜70℃/(湿度)10%〜90%(結露なきこと)
発熱量(kcal/h)13.9
動作温湿度範囲(温度)0℃〜50℃/10%〜90%(結露なきこと)
データ転送速度10/100/1000Mbps(CSMA/CD) 10Gbps。
商品タイプスイッチングハブ
最大入力電流(A)0.29