TL-SG1024D ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ TP-LINK 51366849

TL-SG1024D ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ TP-LINK 51366849
TL-SG1024D ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ TP-LINK 51366849
TL-SG1024D ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ TP-LINK 51366849

ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ポート数24
内容量1個注文コード51366849品番TL-SG1024D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Gigabit Switch、10/100/1000M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case

ポート数24最大消費電力(W)14.6 (220V/50Hz)インターフェース24 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。材質スチール電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44商品タイプスイッチングハブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする