TL-SG1016 16ポート ギガビット ラックマウントスイッチ TP-LINK 51366858

TL-SG1016 16ポート ギガビット ラックマウントスイッチ TP-LINK 51366858
TL-SG1016 16ポート ギガビット ラックマウントスイッチ TP-LINK 51366858
TL-SG1016 16ポート ギガビット ラックマウントスイッチ TP-LINK 51366858

16ポート ギガビット ラックマウントスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード51366858品番TL-SG1016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

16-port Gigabit Switch、16 10/100/1000M RJ45 ports、1U 19-inch rack-mountable steel case

ポート数16電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×180×44最大消費電力(W)9.26 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×16 (自動ネゴシエーション/自動 MDI/MDIX)。商品タイプスイッチングハブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする