TP-LINK
TP-LINKの 無線LAN・ネットワーク機器
TP-LINKの スイッチングハブ
ギガビット デスクトップ/ラックマウント スイッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51366885
品番
TL-SG1008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
Gigabit Switch、10/100/1000M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case
ポート数
8
最大消費電力(W)
4.08 (220V/50Hz)
インターフェース
10/100/1000Mbps RJ45ポート×8 (オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX)。
材質
スチール
電源
100〜240VAC、50/60Hz
接続方式
10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
294×180×44
商品タイプ
スイッチングハブ