TUN-OT-000027 TUNEWEAR ALMIGHTY DOCK C1 フォーカルポイント 51368513

TUNEWEAR ALMIGHTY DOCK C1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51368513 品番TUN-OT-000027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ALmIGHTY DOCK C1には、MacBookを拡張するために必要なほとんど全てのポートやスロットを搭載しています。
iPhoneやUSB機器を接続するためのUSB Aコネクタを3ポート、外部モニターを接続するためのHDMIを1ポート、有線でのインターネット接続をするためのEthernetを1ポート、デジタルカメラの撮影データなどを読み込むためのSDカードスロット、micro SDカードスロットをそれぞれ1つ、そして電源供給するためのUSB-Cポートを1つ搭載しており、あらゆるものに接続することが出来ます。

付属品TUNEWEAR ALMIGHTY DOCK C 本体。 仕様対応モデル:MacBook 12インチ ・MacBook Pro 13インチ( Late 2016) ・MacBook Pro 15インチ( Late 2016)。対応OS:OS X El Capitan ・macOS Sierra シルバー 質量(g)約71 インターフェースUSB C(オス USB 3.0準拠)。ポート・スロット:USB A×3(メス)、 USB C x 1(メス)、 HDMIポート×1(ver 1.4)、 Ethernetポート×1(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)、 SDカードスロット×1、 micro SDカードスロット×1。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約15×106×50 商品タイプ統合(複合)インターフェース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする