IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1a
ボタン色
赤
注文コード
51368905
品番
ABN410R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・ボタン色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1a
ボタン色
赤
ボタン形状
丸(特大形)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格通電電流(A)
10