IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
Φ30シリーズ パイロットライト LED照光(長角形・記名式)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
赤
端子形状
M3ねじ端子
照光色
赤
注文コード
51369413
品番
UPQN416DR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
発光色・端子形状・照光色
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
発光色
赤
形状
長角形・記名式
取付穴径(Φmm)
30.5(0〜0.5)
受金
BA9S
記名板厚さ(mm)
2
適合パネル厚さ(mm)
0.8〜9.2
規格
UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1)
保護構造
IP40
端子形状
M3ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
600
ランプ電圧(V)
AC100/110
照光種別
LED
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25〜50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5〜55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)
10
記名板寸法(mm)
23.8×29.8×2
材質(リング)
金属(クロームメッキ)
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
照光色
赤
端子カバー
N-VL3
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000