H-M14x2-1 ハンドタップ(先#1) モノタロウ 51369736

モノタロウ

ハンドタップ(先#1)

(17件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本注文コード51369736品番H-M14x2-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なネジを使用するタップです。

用途被削材:鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼ねじ径M14ピッチ(mm)2ねじ長さ(mm)42全長(mm)88シャンク径(Φmm)10.5材質(高速度鋼)HSSねじの種類M種別先#1形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター食付Lcf9P精度JIS2級相当被削材鉄、軽金属、低、中炭層鋼、合金鋼
注意
※用途以外の使用しないでください。
※使用時、保護メガネ・手袋をご着用してください。
※無理な力を加えて、折れる場合がありますので、ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51369736H-M14x2-134922063M14×2 #1H-M14x2-1 SKSハンドタップ 早坂精密工業 34922063SKSハンドタップ早坂精密工業1本
2,798
税込3,078
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51369736
2019-04-30
用途: 旧車のシートベルト取り付け穴加工
自動車・二輪車・自転車関連業

他で購入したタップが折れてしまい、こちらでサイズが大きい物を購入しました。切削油を着けながら焦らずゆっくり回すことで加工出来ました。
折れるような気配もなく、安くて良い商品で、満足です。

対象商品 : 51369632
2019-11-29
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品 : 51369632
2019-07-26
用途: タップ加工
サービス業

安いが、仕上がり精度も問題無し。良い買い物ができました。

対象商品 : 51369632
2019-07-16
用途: 真空管アンプシャシタップ加工
製造業

3mm厚アルミ板に使用しましたが良く切れます。満足です。

対象商品 : 51369718
2019-02-19
用途: 器械冶具の加工
建設業・工事業

良く切れます。ハンドタップは手での操作(加工)は難しいですが、私はボール盤に取付使用しました。スムーズにタッピングできました。

対象商品 : 51369657
2018-09-05
用途: ネジ切り
運輸・通信業

鋼板にネジ切りしましたが、食いつきもよく、スムーズに作業できました。

対象商品 : 51369666
2018-12-24
用途: メンテナンス作業

りアゲートヒンジの潰れた雌穴の再生に使用しました。
少し、頼りなかったが元に戻すことが出来ました。

対象商品 : 51369684
2018-05-02
用途: 錆びたエンジンのねじ穴補修に使用
株式会社ミニテック

特殊な細目ピッチはホームセンターでは取り扱いが無く、一般で使用するミリタップはセットで持っていましたので、必要な分だけ追加で購入しました。特に問題なく使用できます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする