Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
盤用キャビネット 屋内用NE型 露出形 木製基盤付
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51369765
品番
BON3420VK
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途
屋内用
仕様
露出形
材質
鋼板製
質量(kg)
9.7
深さ(mm)
200タイプ
板厚(mm)
1.6
保護等級
IP2XD
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×400×200
有効深さ(mm)
170(※有効スペースにおける寸法です。
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
基板寸法(mm)
190×290
ドア
片扉