耐荷重50kgでしたので、水のバロンボックス20Lを運ぼうとしましたが、底面のサイズが若干不足でした。
また、ハンドルを延ばした状態で運ぶとけっこうたわみがでておすすめできなかったです。
なので、軽めの工具運搬など別の用途で活躍しています。
事務所の道具置場から作業車へ道具を運ぶために購入。
エレベーターで1Fへ降り、駐車場まで50mくらいですが、2日とも腕がつりました・・
今まで色んなカートを使ってきました、他のレビューにもありますが、このカートはバランス悪いです。
引っ張ってる間はずっと力を入れてなければなりません。そして何故腕が疲れるのか考察すると、
他のカートは荷台の下に車輪がありますが、このカートは荷台の横に車輪がある関係で、只引っ張ってるだけではなく、ハンドルを下に向かって押さえながら引っ張らなければすぐ垂直になってしまいます。
なのでメチャ疲れます(腕つりました)
乗せてる道具は20kg前後。写真を沢山撮ったけど、モノタロウさんは写真付きレビューが出来ないのが残念。
そうです、荷台の下に車輪がないので、手を離すと数ミリの薄ぺったい荷台は地面にベタ置き、雨の日は荷物が濡れてしまうので注意です。
あとは大多数の方が仰ってる通り、コードを引っ掛ける箇所がほぼ無いです。
また、アルミの荷台はツルツル滑るのでウレタンを貼って滑り止め処置しました。
残念ですが、荷台の下に車輪があるタイプのカートを買い直します。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。
・測定器類を運ぶのが、簡単になった、道路がデコボコでも運びやすい、ただ、固定補助のロープが貧弱。
価格の割にはしっかりしていて頼もしく感じた。周囲の方もコスパの点でとても感心していた。改良点としては、電車での運搬時に荷物乗せ台部のせり出しが大きすぎるので、もう少しせり出しを短くしても良いかと思った。また、空状態での移動時に、ハンドル部分をもってタイヤを地面に付けて移動すると、多少の地面の多少の凹凸でタイヤが振れることがある。更にハンドルのクリックをもう少し強くしないと、荷物を乗せたっ状態で階段等でハンドルを引き上げると、クリックが外れてハンドルが伸びてしまう。この辺が改善されると更に使い易くなると感じました。
最初から車輪にガタツキがあり、ネジが緩んでいるのを発見したので締めました。購入して数日使用したところで車輪のプラスチックのスペーサーにガタツキが出てきました。そのため交換用に購入した車輪(プラスチックのスペーサーを使わないで装着できる車輪)と交換して使用しています。プラスチックのスペーサーが必用なタイプの車輪は強度的に使い物になりません。対応が必要だと思います。
似たような商品をホームセンターなどでたくさん見かけますが、それらの物より、作りがしっかりしていて非常に丈夫だと思います。消耗品であるタイヤをパーツで購入できる点は特に嬉しい。