BHM87142Y スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) Panasonic(パナソニック) 51370490 BHM87142Y スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) Panasonic(パナソニック) 51370490 BHM87142Y スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) Panasonic(パナソニック) 51370490

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 横(mm)442 回路数(実装)14 注文コード51370490 品番BHM87142Y
参考基準価格(税別)¥131,300 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は横・回路数など39種類から選べます 他の種類を見る

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

仕様(分岐電流センサ数)19、引込方式(リミッタースペース)なし 適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)124 機能家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応(外部発電100V) 縦(mm)340 横(mm)442 ブレーカ自家発電用連携:20A 回路数(実装)14 主幹容量(A)75 回路スペース2 アース端子実装数12(12回路は6) 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×427×30 分岐内容(2P1E 20A)10、(2P2E 20A 100V)4
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※表記の回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする