25-1010 荷札シール 届先記入用(片面付) タカ印(ササガワ) 51370936 25-1010 荷札シール 届先記入用(片面付) タカ印(ササガワ) 51370936 25-1010 荷札シール 届先記入用(片面付) タカ印(ササガワ) 51370936

荷札シール 届先記入用(片面付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500片×4冊) 注文コード51370936 品番25-1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

お届け先を記入できる便利で手軽なシールタイプの荷札です。
片面付。1箱2000片入り(500片×4冊)です。

文字内容届先記入用 縦(mm)115 横(mm)58 材質上質紙タック紙 色(柄)殿・個口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする