ケツト科学研究所
ケツト科学研究所の はかり
ケツト科学研究所の 水分計
ケツト科学研究所の 高周波水分計
たたみ水分計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51371382
品番
HX-300
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
畳用2針センサ、予備針×4、センサ針スぺーサー、レンチ、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース
質量(kg)
0.5
電源
単3アルカリ乾電池×6
測定方式
電気抵抗式
表示方式
デジタル(LCD・表示最小桁 0.1%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×210×50
測定範囲(%)
畳表:8〜20、稲わら床:7〜25、タタミボード:7〜35
測定対象
畳表・稲わら床・タタミボード(木質ボードによる建材床)
使用温湿度範囲
0〜40℃
測定精度(%)
標準誤差:畳表 0.8、稲わら床 1.3、タタミボード 1.3
付加機能
自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定(10〜 35%およびOFF)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、水分値補正(-9.9〜9.9%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。