※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
安川電機
安川電機の モーター(原動機)
安川電機の サーボモーター
回転型サーボモーター Σ-Xシリーズ 20ビット絶対値(標準)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51371548
品番
SGMJV-04A3A21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
中慣性・瞬時最大トルク(定格比350%)高分解シリアルエンコーダ(13/20ビット)搭載 最高回転速度6000min-1を実現
出力(kW)
0.4
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
ブレーキ有無
無
減速機有無
無
軸の形状
ストレート
用途
半導体・チップマウンタ・プリント基板穴あけ機械・ロボット・搬送機械・食品加工機械
仕様
軸端:ストレート、キーなし(標準)
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
最大トルク(N・m)
(瞬時)4.46
回転方向
正転指令で負荷側から見て反時計回り(CCW)に回転
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、10以上
使用周囲温度(℃)
0〜40
励磁方式
永久磁石形
使用周囲湿度
20〜80%(結露しないこと)
耐熱クラス
B
保護方式
全閉自冷IP65(軸貫通部を除く)
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
定格トルク(N・m)
1.27
連結方式
直結
RoHS指令(10物質対応)
対応
慣性モーメント(J(×10
-4
kg・m
2
))
0.442 (0.506)
パワーレート(kW/s)
(定格)36.5
許容角加速度(rad/s
2
)
28800
振動階級
V15
最高回転速度(min
-1
)
6000
時間定格
連続
トルク定数(mN・m/A[gfcm/A])
0.512
定格電流(Arms)
(瞬時最大)9.3
絶縁耐圧(V)
AC1500(1分間)