ケツト科学研究所
ケツト科学研究所の はかり
ケツト科学研究所の 水分計
ケツト科学研究所の 高周波水分計
道路橋床版水分計
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51371845
品番
HI-100
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●検量線: コンクリート床版表面、カウント(電気抵抗換算値)●分解能0.1%
測定方式
電気抵抗式
表示方式
デジタル(LCD)
測定範囲(%)
0〜6%(コンクリート床版)、40〜990(カウント)
機能
水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、オートパワーオフ、データ保存
測定対象
コンクリート床版
使用温湿度範囲
0〜40℃
測定精度(%)
標準誤差0.5以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。