- クリップボード 樹脂製 マグネット付き モノタロウ 51372239 - クリップボード 樹脂製 マグネット付き モノタロウ 51372239 - クリップボード 樹脂製 マグネット付き モノタロウ 51372239 - クリップボード 樹脂製 マグネット付き モノタロウ 51372239 - クリップボード 樹脂製 マグネット付き モノタロウ 51372239

クリップボード 樹脂製 マグネット付き

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード51372239 品番-
3月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

裏面のマグネットでスチール面に張り付けることができます。
水にも強い樹脂製。
作業に便利なペンホルダーも付いています。
使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。

サイズA4 ブルー 用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 材質本体:ABS、クリップ部:ABS 質量(g)約215 タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)330×235 収納枚数(枚)約30(コピー用紙) マグネット付き
注意
※スケールはあくまでも目安としてお使いください。
※クリップ部に指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
※薄いスチール面や曲面ではマグネットの効果が薄れる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
在庫を棚卸するのに使用
農・林・水産業

在庫を管理する時にマグネットがついているので、棚にくっつけて使ってます、物の上に置くと滑って落ちたりボールペンが何処かに行ったりして面倒だったが、ホルダーにボールペンを挟んで、棚にくっつけておけば、すぐに手に取ることが出来て、便利である。

対象商品:
51372239
2023-04-26
用途:
機械操作時
製造業

マグネット付きなので、機械作業時でも両手が使えてメモも作業も素早く切替られて便利です。

対象商品:
51372239
2023-01-30
用途:
宅急便の送り状を書く際に使用
有限会社御光福園芸 様 (農・林・水産業)

直売所でお客様に宅急便の送り状を書く際に使用しております。
使わない時は、背面にマグネットが付いているので、壁などの金属面に付けることが出来るので、
置き場所に困らないのでべんりです。

1人が参考にしています
対象商品:
51372239
2020-08-15
用途:
電気盤内点検時
Moritronix 様 (建設業・工事業)

マグネット機能を活用して点検時に板に貼付け
測定結果を即メモしています。
また前回データとの比較もしながら点検できます。
手元に置いていたものが見やすい位置に仮止めできるところが最高です。

2025-02-20
用途:
毎日使用する管理表などのクリップ
サービス業

移動にも持ちやすく便利で、十分な堅さもあり記入しやすく信頼できる。が、金属バネの強度が強すぎて、厚みのあるものを挟んでいるうちに、挟むプラスチックの方が割れてしまい使えなくなった。同じものをリピートしたが少々不安である

対象商品:
51372239
2020-09-09
用途:
チェックシート用

点検終了後釘などのを壁に設置しなくても保管出来て、異物混入対策などにも最適です。

対象商品:
51372239
2021-06-08
用途:
作業表を挟んで使う

工場で使っていますが、コンクリートやアスファルトといった硬い床に落とすと、直ぐにクリップ部分が破損します。安価なので多めに買うことで補っていますが、もう少し丈夫であれば、さらに助かります。

対象商品:
51372239
2020-07-07
用途:
機器点検
サービス業

紙を挟むクリップの強さは問題ないが、マグネットの磁力が弱すぎる。
また、鉄板に貼り付けたクリップボードを取るときに指をひっかけるところが無いので摘まみにくく落としやすい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする