ハンドレール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51372284 品番 TWHL407
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。
すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。
ハンドレールを変えるだけで艇の見栄えも大幅にアップすることが出来るおすすめの逸品です。
取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。
使用場所に応じて、7種類の長さをご用意しております。

仕様ワッシャー、ナット、保護キャップ付 取付ボルト45mm パイプ径(Φmm)25(楕円形) レール長さ(mm)407
注意
※800.1000mmにはトップウォーターロゴは入っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする