曜日別特売
TWHL800 ハンドレール トップウォーター 51372318

TWHL800 ハンドレール トップウォーター 51372318
TWHL800 ハンドレール トップウォーター 51372318

ハンドレール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
レール長さ(mm)800
内容量1個注文コード51372318品番TWHL800
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ステンレス316製の鏡面仕上げで、とても美しい仕上がりです。
すべてハンドメイドで曲げ・仕上げを行っているので、とてもシンプルですが曲線美を強調したデザインになっています。
ハンドレールを変えるだけで艇の見栄えも大幅にアップすることが出来るおすすめの逸品です。
取り付けはスタッドボルトタイプで長めの設定なので簡単に装着でき、強度があり、ハンドレール以外にもクランプオンロッドホルダーの取り付けベースとしてお使いいただくことが可能です。
使用場所に応じて、7種類の長さをご用意しております。

仕様ワッシャー、ナット、保護キャップ付取付ボルト45mmパイプ径(Φmm)25(楕円形)レール長さ(mm)800
注意
※800.1000mmにはトップウォーターロゴは入っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする