FCWF75-BL 折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ 51372397 FCWF75-BL 折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ 51372397 FCWF75-BL 折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ 51372397 FCWF75-BL 折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ 51372397 FCWF75-BL 折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ モノタロウ 51372397

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ

(101件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51372397 品番 FCWF75-BL
販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。

容量(L)75 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)650×440×340 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×405×307 フタの有無あり 折りたたみ時高さ(mm)90 最大積載段数4 材質PP 質量(g)3830 耐荷重(kg)15 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)340 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)405 有効内寸法・高さ(mm)307 有効内寸法・幅(mm)600
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※耐荷重以上のものを載せないでください。
※最大積載段数を超えて積み重ねないでください。

フタロック付きの安心機能!
ロック付き フタの開閉

組み立ては、フタについている白いパーツをスライドさせロックを外しフタを開け、畳まれていた側面を伸ばしツメをはめ込めば完成。
カラーは青と緑の2色展開。また透明と不透明タイプがあるので、中身を見せたい場合、見せたくない場合で選ぶことができます。

商品説明動画

【折りたたみコンテナ フタ一体型 】物流・保管用に最適 .
この動画は、16人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 101
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
大事なファイルをいれる
教育・研究機関

蓋一体型のためとても安価で丈夫な商品で満足しています。特に見えないタイプを購入しましたが、大事な書類を入れています。

1人が参考にしています
2026-02-11
用途:
現場先への移動時の荷物入れに
安全管理栄光株式株式会社 様 (建設業・工事業)

資料や事務用品、道具入れに使いやすく、蓋も付いており中身が隠せる、雨を防げる。

2026-01-23
用途:
資材の出し入れと運搬
卸売・小売業

強度も問題なく、フタのロックがついていてありがたい、この価格でいいのかと思うほど良くできている

2025-10-03
用途:
工事用品・事務所品保管
JFEプロジェクトワン株式会社 様 (建設業・工事業)

スケルトンタイプは中身が見やすいので、現地から引き揚げ・また新任地着任時の事務所設営準備がとても楽になった。この大きさだと、梱包後の重さも一人で十分持ち上げることができるので、取り回しもよくなった。
強度も十分あるので、複数個重ねても問題ない上、空箱はたたむことができるので良い。

1人が参考にしています
2025-12-08
用途:
製品の保管
製造業

蓋が透明ケースで蓋がグリーンのものを購入しました。
中の量も見えて、以前からあるブルーのケースと品目別に分けられて、折り畳みもしやすく重宝しています。

2025-10-30
用途:
展示会の搬出入
製造業

すぐに届けていただきました。丈夫で使いやすいです。

2025-09-18
用途:
整理
サービス業

2リットル15本、災害用の備蓄に
ピッタリ
もう少し高さがあれば、さらに良かったです

2025-02-07
用途:
保存期間の決まりのある書類入れ
卸売・小売業

7年保存などの企業保管期間のある書類(伝票など)を入れる為に使用しています。
ほぼ開封してみる必要はないので、正直折り畳みの必要はなかったようにも
思うのですが、当社としてはサイズ感も丁度よく使い勝手よく使用しています。
書類を入れる為、意外に重みが出るので積み重ねると蓋部分が少し頼りなくなりますが、それでも統一感のあるコンテナなのでこちらを購入し続けています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする