BHM37382B2E4 スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 51372529 BHM37382B2E4 スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 51372529 BHM37382B2E4 スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック) 51372529

スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・省エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 横(mm)748 回路数(実装)38 注文コード51372529 品番BHM37382B2E4
参考基準価格(税別)¥247,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は横・回路数など16種類から選べます 他の種類を見る

住宅用分電盤です
新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型
CT不要で最大43回路まで電流計測が可能
ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました
計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です

仕様(分岐電流センサ数)43、引込方式(リミッタースペース)付 適合(規格適合認定)一般社団法人 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品 材質プラスチック製 ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5) タイプ標準タイプ 構造ドア付、露出・半埋込両用形 深さ(mm)124 機能EV・PHEV充電回路/エコキュート・IH対応 縦(mm)340 横(mm)748 ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40A 回路数(実装)38 主幹容量(A)75 回路スペース2 アース端子実装数12 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)325×733×30 IHクッキングヒーター用ブレーカ30A 分岐内容(2P1E 20A)28、(2P2E 20A 100V)8、(2P2E 20A 200V)1、(2P2E 30A 200V)1、(ELB 2P2E 20A 15mA 200V)1 エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)(連系)20A
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください。)

※埋込形は対応できません。

※リミッター電線を同梱しています。

※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。

※EV・PHEV充電回路対応漏電ブレーカ 単相2線200V使用時、N端子は使用しませんん。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする