ケツト科学研究所
ケツト科学研究所の はかり
ケツト科学研究所の 水分計
ケツト科学研究所の 高周波水分計
木材水分計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51372983
品番
MT-900
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1
仕様
●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類
オプション
プリンタ(VZ-390)、データ管理ソフトウェア「データロガーKDL-01」
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
約0.45
電源
電池1.5V(単3アルカリ)×6
測定方式
電気抵抗式
表示方式
デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×210×50
測定範囲(%)
6〜80(広葉樹)、7〜80(針葉樹)4〜40(樹種番号1〜16を選択した場合、樹種により異なる)
測定対象
単板・木材全般
使用温湿度範囲
0〜40℃
測定精度(%)
20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度)
付加機能
自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1〜79%またはOFF)水分値補正(-9.9〜9.9%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
商品説明動画
【公式・取扱説明動画】木材水分計「MT-900/700」
参考になった