※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
白ルーズフランジ 20K・SOP-LJ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51375249
品番
シロ20KルーズSS-F
参考基準価格(税別)
¥8,490
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
225
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
8
質量(kg)
3.1
穴径(Φmm)
23
外径D(Φmm)
225
使用圧力
20K
厚さt(mm)
24
半径R(mm)
6
内径do(Φmm)
117.5
呼び圧力
20K
取付穴PCD(mm)
185
商品豆知識
配管工事を支える補助部材